Motion
75065311

DICHTOMATIK
75065311

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.118 po Dia. en coupe transversale, FKM (Viton®), 75 Duromètre, Noir
N° D’ARTICLE MI08008271
N° MFR75065311
Prix4.62 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75065311

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.118 po Dia. en coupe transversale, FKM (Viton®), 75 Duromètre, Noir
N° D’ARTICLE MI08008271
N° MFR75065311
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
Prix4.62 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Section transversale ronde, coupe par longueur, prix par pied
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.118 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.007 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par pied
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    5 à 390 °F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik

Aperçu

Description du fabricant
75065311 .118 (3MM ACT) CORDON SC O-RING
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères
  • Prix par pied