Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesSection transversale ronde, coupe par longueur, prix par pied
- CouleurNoir
- Section transversale0.125 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.007 po
- Duromètre90 Duromètre
- Dureté90 Shore D
- MatérielCaoutchouc nitrile (Buna)
- Méthode venduePrix par pied
- Type de produitJoint torique et cordon d’étanchéité en stock
- Plage de température-22 à 212 °F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
Aperçu
- Très bonne résistance à l’huile et à l’essence
- Résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole
- Vaste gamme de températures de service
- Bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures
- Très bonne résistance aux alcalis et aux acides
- Prix par pied