Motion
75065335

DICHTOMATIK
75065335

Cordon de cordon à joint torique rond - 0.139 dans le diamètre de la section transversale, TFE/P (Aflas®), 83 Duromètre
N° D’ARTICLE MI08008282
N° MFR75065335
Prix12.55 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75065335

Cordon de cordon à joint torique rond - 0.139 dans le diamètre de la section transversale, TFE/P (Aflas®), 83 Duromètre
N° D’ARTICLE MI08008282
N° MFR75065335

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.55 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Section transversale ronde, coupe par longueur, prix par pied
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.007 po
  • Duromètre
    83 Duromètre
  • Dureté
    83 Shore D
  • Matériel
    TFE/P (Aflas®)
  • Méthode vendue
    Prix par pied
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    25 à 400 °F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik

Aperçu

Description du fabricant
75065335 .139 CORDON CS (1/8 NOM) O-RING
  • Résistance exceptionnelle aux bases
  • Bonne résistance aux acides forts
  • Excellente résistance à la vapeur
  • Excellente résistance à la chaleur
  • Excellente résistance à l’huile
  • Haute résistivité électrique