Motion
75065551

DICHTOMATIK
75065551

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.313 po dia. en coupe transversale, caoutchouc nitrile (Buna), duromètre 70 , noir
N° D’ARTICLE MI08008352
N° MFR75065551
Prix3.03 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75065551

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.313 po dia. en coupe transversale, caoutchouc nitrile (Buna), duromètre 70 , noir
N° D’ARTICLE MI08008352
N° MFR75065551

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.03 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Section transversale ronde, coupe par longueur, prix par pied
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.313 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.008 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par pied
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    -22 à 212 °F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik

Aperçu

Description du fabricant
75065551 .313 (5/16 NOM) 70 JOINT O-RING
  • Très bonne résistance à l’huile et à l’essence
  • Résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole
  • Vaste gamme de températures de service
  • Bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures
  • Très bonne résistance aux alcalis et aux acides
  • Prix par pied