Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesSection transversale ronde, coupe par longueur, prix par pied
- CouleurNoir
- Section transversale0.437 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.012 po
- Duromètre75 Duromètre
- Dureté75 Shore D
- MatérielFKM (Viton®)
- Méthode venduePrix par pied
- Type de produitJoint torique et cordon d’étanchéité en stock
- Plage de température5 à 390 °F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
Aperçu
- Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères
- Prix par pied