Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesSection transversale ronde, coupe par longueur, prix par pied
- Section transversale0.500 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.015 po
- Duromètre83 Duromètre
- Dureté83 Shore D
- MatérielTFE/P (Aflas®)
- Méthode venduePrix par pied
- Type de produitJoint torique et cordon d’étanchéité en stock
- Plage de température25 à 400 °F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
Aperçu
- Résistance exceptionnelle aux bases
- Bonne résistance aux acides forts
- Excellente résistance à la vapeur
- Excellente résistance à la chaleur
- Excellente résistance à l’huile
- Haute résistivité électrique