Motion
75182765

DICHTOMATIK
75182765

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.500 po Dia. en coupe transversale, néoprène, 70 Duromètre
N° D’ARTICLE MI08008392
N° MFR75182765
Prix3.52 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75182765

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.500 po Dia. en coupe transversale, néoprène, 70 Duromètre
N° D’ARTICLE MI08008392
N° MFR75182765

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.52 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Section transversale ronde, coupe par longueur, prix par pied
  • Section transversale
    0.500 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.015 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Matériel
    Néoprène
  • Méthode vendue
    Prix par pied
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    -40 à 275 °F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik

Aperçu

Description du fabricant
75182765 .500 (1/2 ACT) CORDON SC O-RING
  • Bonne résistance inhérente aux flammes
  • Résistance modérée à l’huile et à l’essence
  • Excellente adhérence aux tissus et aux métaux, très bonne résistance aux intempéries, à l’ozone et au vieillissement naturel
  • Bonne résistance à l’abrasion et aux fissures flexibles, très bonne résistance aux alcalis et aux acides
  • Prix par pied
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good