Motion
75067640

DICHTOMATIK
75067640

28 MM DI X 2 MM CS 50 DUROMETER EPDM Joint torique métrique
N° D’ARTICLE MI08008467
N° MFR75067640
Prix0.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75067640

28 MM DI X 2 MM CS 50 DUROMETER EPDM Joint torique métrique
N° D’ARTICLE MI08008467
N° MFR75067640
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
Prix0.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les matériaux EPDM ne conviennent pas à tous les produits d’huile minérale - lubrifiants, huiles et carburants.
  • Section transversale
    2 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.08 mm
  • Duromètre
    50 Duromètre
  • Dureté
    50 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.33 mm
  • Matériel
    EPDM, durci au soufre
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -50F à 265F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    E70

Aperçu

Description du fabricant
D.I. 75067640 28MM X DUROMÈTRE 2MM CS 50
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.