Motion
75103853

DICHTOMATIK
75103853

Joint torique en dichtomatik - section transversale 0.275 po, 20.955 po DI, 21.505 po DE, 70 Shore D, EPDM, matériau durci au soufre
N° D’ARTICLE MI08009432
N° MFR75103853
Prix25.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75103853

Joint torique en dichtomatik - section transversale 0.275 po, 20.955 po DI, 21.505 po DE, 70 Shore D, EPDM, matériau durci au soufre
N° D’ARTICLE MI08009432
N° MFR75103853
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
Prix25.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    20.955 po
  • Extérieur Diamètre  
    21.505 po
  • Poids global
    84.83 g
  • Épaisseur
    0.0700 po, 1.78 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    Les matériaux EPDM ne conviennent pas à tous les produits d’huile minérale - lubrifiants, huiles et carburants.
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.275 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.006 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.095 po
  • Matériel
    EPDM, durci au soufre
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -50F à 265F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    E70
  • Application typique
    Joints de porte et de fenêtre, systèmes de refroidissement, tuyaux, jardinage, amortissement des vibrations

Aperçu

Description du fabricant
75103853 AS568-470 21" DI X21 1/2" DE X
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.