Motion
75103857

DICHTOMATIK
75103857

Joint torique en dichtomatik - section transversale 0.275 po, 22.94 po DI, 23.49 po DE, 70 Shore D, EPDM, matériau durci au soufre
N° D’ARTICLE MI08009437
N° MFR75103857
Prix29.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75103857

Joint torique en dichtomatik - section transversale 0.275 po, 22.94 po DI, 23.49 po DE, 70 Shore D, EPDM, matériau durci au soufre
N° D’ARTICLE MI08009437
N° MFR75103857
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
Prix29.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    22.94 po
  • Extérieur Diamètre  
    23.49 po
  • Poids global
    56.86 g
  • Épaisseur
    0.2750 po, 6.99 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    Les matériaux EPDM ne conviennent pas à tous les produits d’huile minérale - lubrifiants, huiles et carburants.
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.275 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.006 po
  • Numéro du tiret
    -472
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.105 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    75103857
  • Matériel
    EPDM, durci au soufre
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OR-DHH
  • Plage de température
    -50F à 265F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    E70
  • Application typique
    Joints de porte et de fenêtre, systèmes de refroidissement, tuyaux, jardinage, amortissement des vibrations

Aperçu

Description du fabricant
75103857 AS568-472 23" DI X23 1/2" DE X
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.