Motion
75054672

DICHTOMATIK
75054672

Joint torique Dichtomatik - section transversale 0.097 po, DI 0.755 po, 0.949 po DE, Shore D 70 , EPDM, matériau durci au peroxyde
N° D’ARTICLE MI08009475
N° MFR75054672
Prix0.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75054672

Joint torique Dichtomatik - section transversale 0.097 po, DI 0.755 po, 0.949 po DE, Shore D 70 , EPDM, matériau durci au peroxyde
N° D’ARTICLE MI08009475
N° MFR75054672
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
Prix0.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.755 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.949 po
  • Poids global
    0.376 g
  • Épaisseur
    0.0970 po, 2.46 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    Les matériaux EPDM ne conviennent pas à tous les produits d’huile minérale - lubrifiants, huiles et carburants.
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.097 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Numéro du tiret
    -910
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.009 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E70910PC
  • Matériel
    EPDM, durci au peroxyde
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OU DHH
  • Plage de température
    -65° à 300° F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    E70
  • Application typique
    Joints de porte et de fenêtre, systèmes de refroidissement, tuyaux, jardinage, amortissement des vibrations

Aperçu

Description du fabricant
75054672 AS568-910 5/8" DI X 0.097 CS
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.