Motion
75112884

DICHTOMATIK
75112884

Joint torique Dichtomatik - section transversale 0.07 po, DI 0.176 po, DE 0.316 po, Shore D 70 , matériau FVMQ
N° D’ARTICLE MI08009519
N° MFR75112884
Prix4.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75112884

Joint torique Dichtomatik - section transversale 0.07 po, DI 0.176 po, DE 0.316 po, Shore D 70 , matériau FVMQ
N° D’ARTICLE MI08009519
N° MFR75112884
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
Prix4.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.176 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.316 po
  • Poids global
    0.064 g
  • Épaisseur
    0.0700 po, 1.78 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour les cétones, les amines, les esters de phosphate, les liquides de frein
  • Section transversale
    0.07 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Numéro du tiret
    -008
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.005 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F70008
  • Matériel
    FVMQ
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OU DHH
  • Plage de température
    -65° à 350° F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    F70
  • Application typique
    Systèmes de carburant, automobile, aérospatiale, semicon, pétrole et gaz, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75112884 AS568-008 3/16" DI X 5/16" DE X
  • Bonne résistance à la compression | Excellentes propriétés à basse température