Motion
75112989

DICHTOMATIK
75112989

Joint torique Dichtomatik - section transversale 0.139 po, DI 0.921 po, DE 1.199 po, Shore D 70 , matériau FVMQ
N° D’ARTICLE MI08009561
N° MFR75112989
Prix8.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75112989

Joint torique Dichtomatik - section transversale 0.139 po, DI 0.921 po, DE 1.199 po, Shore D 70 , matériau FVMQ
N° D’ARTICLE MI08009561
N° MFR75112989
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
Prix8.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.921 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.199 po
  • Poids global
    1.103 g
  • Épaisseur
    0.1390 po, 3.53 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour les cétones, les amines, les esters de phosphate, les liquides de frein
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Numéro du tiret
    -213
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.010 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    75112989
  • Matériel
    FVMQ
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OR-DHH
  • Plage de température
    -65° à 350° F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    F70
  • Application typique
    Systèmes de carburant, automobile, aérospatiale, semicon, pétrole et gaz, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75112989 DI AS568-213 15/16" X DI 1-3/16"
  • Bonne résistance à la compression | Excellentes propriétés à basse température