Motion
75113047

DICHTOMATIK
75113047

Joint torique Dichtomatik - section transversale 0.139 po, DI 10.484 po, DE 10.762 po, Shore D 70 , matériau FVMQ
N° D’ARTICLE MI08009583
N° MFR75113047
Prix96.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75113047

Joint torique Dichtomatik - section transversale 0.139 po, DI 10.484 po, DE 10.762 po, Shore D 70 , matériau FVMQ
N° D’ARTICLE MI08009583
N° MFR75113047
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
Prix96.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    10.484 po
  • Extérieur Diamètre  
    10.762 po
  • Poids global
    10.746 g
  • Épaisseur
    0.1390 po, 3.53 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour les cétones, les amines, les esters de phosphate, les liquides de frein
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Numéro du tiret
    -275
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.055 po
  • Matériel
    FVMQ
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OU DHH
  • Plage de température
    -65° à 350° F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    F70
  • Application typique
    Systèmes de carburant, automobile, aérospatiale, semicon, pétrole et gaz, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75113047 DI AS568-275 10-1/2" X DI 10-3/4"
  • Bonne résistance à la compression | Excellentes propriétés à basse température