Motion
75158688

DICHTOMATIK
75158688

Anneau en X Dichtomatik - Section transversale 0.139 po, DI 0.734 po, DI 1.012 po, 70 Shore D, matériau FKM (Viton®)
N° D’ARTICLE MI08013666
N° MFR75158688
Prix4.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75158688

Anneau en X Dichtomatik - Section transversale 0.139 po, DI 0.734 po, DI 1.012 po, 70 Shore D, matériau FKM (Viton®)
N° D’ARTICLE MI08013666
N° MFR75158688
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
Prix4.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.734 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.012 po
  • Poids global
    1.3 g
  • Épaisseur
    0.1390 po, 3.53 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Anneau en X
  • Détails supplémentaires
    Incompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Anneau en X
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Numéro du tiret
    -210
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.010 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Q-210 V700W
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OR-DHH
  • Plage de température
    5F à 390F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    BAGUE X
  • Application typique
    Les matériaux FKM sont reconnus pour leur résistance très élevée à la chaleur et à une grande variété de produits chimiques. Les autres avantages clés comprennent une excellente résistance au vieillissement et à l’ozone, une très faible perméabilité aux gaz et le fait que les matériaux s’éteignent eux-mêmes.

Aperçu

Description du fabricant
75158688 AS568-210 3/4" DI X 1" DE X 1/8"
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères