Motion
75172525

DICHTOMATIK
75172525

Anneau en X Dichtomatik - Section transversale de 0.139 po, DI 0.921 po, DE 1.199 po, Shore D 70 , matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI08013669
N° MFR75172525
Prix0.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75172525

Anneau en X Dichtomatik - Section transversale de 0.139 po, DI 0.921 po, DE 1.199 po, Shore D 70 , matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI08013669
N° MFR75172525
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
Prix0.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.921 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.199 po
  • Poids global
    1.081 g
  • Épaisseur
    0.1390 po, 3.53 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Anneau en X
  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Anneau en X
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Numéro du tiret
    -213
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.010 po
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OR-DHH
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
75172525 DI AS568-213 15/16" X DI 1-3/16"
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.