Motion
75189692

DICHTOMATIK
75189692

2.40 MM CS X 27.3 MM DI SILICONE 70 ORANGE O-RING
N° D’ARTICLE MI08013921
N° MFR75189692
Prix0.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75189692

2.40 MM CS X 27.3 MM DI SILICONE 70 ORANGE O-RING
N° D’ARTICLE MI08013921
N° MFR75189692
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
Prix0.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    27.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32.1 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Mauvaises propriétés de résistance à l’usure
  • Section transversale
    2.4 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.08 mm
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.3 mm
  • Matériel
    Silicone
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -65° à 390° F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
75189692 2.40MM CS X 27.3MM DI SILICONE
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.