Motion
75088630

DICHTOMATIK
75088630

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.139 po, DI 1.421 po, DE 1.699 po, Shore D 70 , matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI08014425
N° MFR75088630
Prix1.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75088630

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.139 po, DI 1.421 po, DE 1.699 po, Shore D 70 , matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI08014425
N° MFR75088630
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
Prix1.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.421 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.699 po
  • Poids global
    1.596 g
  • Épaisseur
    0.1390 po, 3.53 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Numéro du tiret
    -221
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.012 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SN70221
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OR-DHH
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
75088630 DI AS568-221 1-7/16" X
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.