Motion
75159167

DICHTOMATIK
75159167

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.139 po, DI 4.984 po, DE 5.262 po, Shore D 70 , matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI08014452
N° MFR75159167
Prix3.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75159167

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.139 po, DI 4.984 po, DE 5.262 po, Shore D 70 , matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI08014452
N° MFR75159167
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
Prix3.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    4.984 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.262 po
  • Poids global
    5.76 g
  • Épaisseur
    0.1390 po, 3.53 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Numéro du tiret
    -250
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.035 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SN70250
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OR-DHH
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
75159167 AS568-250 5" DI X 5-1/4" DE X
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.