Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.864 po
- Extérieur Diamètre1.004 po
Détails
- Détails supplémentairesFaiblesses dans les applications de vapeur et d’aspiration
- CouleurBlanc
- Section transversale0.07 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.003 po
- Duromètre55 Shore D
- Dureté55 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.009 po
- MatérielPTFE
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Plage de température-100F à 400F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Application typiqueHydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, applications extérieures, traitement chimique
Aperçu
- Friction extrêmement faible | Excellente compatibilité chimique