Motion
75089238

DICHTOMATIK
75089238

AS568-034 2-1/8" DI x 2-1/4" DE x 1/16" D.E. PTFE BLANC SOLIDE DE SECOURS
N° D’ARTICLE MI08014709
N° MFR75089238
Prix3.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75089238

AS568-034 2-1/8" DI x 2-1/4" DE x 1/16" D.E. PTFE BLANC SOLIDE DE SECOURS
N° D’ARTICLE MI08014709
N° MFR75089238
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
Prix3.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.114 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.254 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Faiblesses dans les applications de vapeur et d’aspiration
  • Couleur
    Blanc
  • Section transversale
    0.07 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    55 Shore D
  • Dureté
    55 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.018 po
  • Matériel
    PTFE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -100F à 400F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, applications extérieures, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75089238 AS568-034 2-1/8" DI X2-1/4" DE
  • Friction extrêmement faible | Excellente compatibilité chimique