Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre1.109 po
- Extérieur Diamètre1.387 po
Détails
- Détails supplémentairesFaiblesses dans les applications de vapeur et d’aspiration
- Section transversale0.139 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.004 po
- Duromètre55 Shore D
- Dureté55 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.012 po
- MatérielPTFE
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Plage de température-100F à 400F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Application typiqueHydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, applications extérieures, traitement chimique
Aperçu
- Friction extrêmement faible | Excellente compatibilité chimique