Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre3.475 po
- Extérieur Diamètre4.025 po
Détails
- Détails supplémentairesFaiblesses dans les applications de vapeur et d’aspiration
- CouleurBlanc
- Section transversale0.275 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.006 po
- Duromètre55 Shore D
- Dureté55 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.024 po
- MatérielPTFE
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Plage de température-100F à 400F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Application typiqueHydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, applications extérieures, traitement chimique
Aperçu
- Friction extrêmement faible | Excellente compatibilité chimique