Motion
75090628

DICHTOMATIK
75090628

3.5 MM CS X 40 MM ID PTFE BLANC O-RING
N° D’ARTICLE MI08015342
N° MFR75090628
Prix3.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75090628

3.5 MM CS X 40 MM ID PTFE BLANC O-RING
N° D’ARTICLE MI08015342
N° MFR75090628
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
Prix3.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Faiblesses dans les applications de vapeur et d’aspiration
  • Section transversale
    3.5 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.1 mm
  • Duromètre
    55 Shore D
  • Dureté
    55 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.41 mm
  • Matériel
    PTFE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -100F à 400F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, applications extérieures, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75090628 3.5MM CS X 40MM ID PTFE BLANC
  • Friction extrêmement faible | Excellente compatibilité chimique