Motion
75116117

DICHTOMATIK
75116117

DI AS568-462 16 1/2 PO DE x17 PO DE DE x 1/4 ENCAPSULÉ VITON NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08015844
N° MFR75116117
Prix228.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75116117

DI AS568-462 16 1/2 PO DE x17 PO DE DE x 1/4 ENCAPSULÉ VITON NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08015844
N° MFR75116117

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix228.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    16.455 po
  • Extérieur Diamètre  
    17.005 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conforme au règlement 21 CFR 177.1550 de la FDA
  • Section transversale
    0.275 po
  • Tolérance de la section transversale
    VOIR LE MANUEL TECHNIQUE
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    VOIR LE MANUEL TECHNIQUE
  • Matériel
    VITON® ENCAPSULÉ TEFLON® (FEP)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -75 F à 400F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    TEV
  • Application typique
    Pompes et vannes, filtres, récipients Reactor, récipients sous pression, joints mécaniques, échangeurs de chaleur, autoclaves, cryogénie, joints d’accouplement de flexible, pipelines, compresseurs de gaz, couvercles d’accès, soupapes de décompression, couvercles de réservoir

Aperçu

Description du fabricant
75116117 AS568-462 16 1/2" DI X17" DE X
  • Large plage de températures | Faible résistance au frottement | Excellente rétention de la tubulure de compression | Fonctionne comme un PTFE élastomère