Motion
75189713

DICHTOMATIK
75189713

Joint torique métrique en URÉTHANE 24 mm DI X 5 mm CS 70 duromètre
N° D’ARTICLE MI08015988
N° MFR75189713
Prix3.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75189713

Joint torique métrique en URÉTHANE 24 mm DI X 5 mm CS 70 duromètre
N° D’ARTICLE MI08015988
N° MFR75189713
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
Prix3.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    34 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour les cétones, les acides, l’eau, les liquides de frein
  • Section transversale
    5 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.13 mm
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.28 mm
  • Matériel
    URÉTHANE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -40 F à 212 F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, courroies

Aperçu

Description du fabricant
D.I. 75189713 24MM X DUROMÈTRE 5MM CS 70
  • Bonne résistance à certaines huiles