Motion
75116486

DICHTOMATIK
75116486

Joint torique Dichtomatik - 0.210 en coupe transversale, 1.600 en DI, 2.020 en DE, 90 Duromètre, URETHANE
N° D’ARTICLE MI08016129
N° MFR75116486
Prix5.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75116486

Joint torique Dichtomatik - 0.210 en coupe transversale, 1.600 en DI, 2.020 en DE, 90 Duromètre, URETHANE
N° D’ARTICLE MI08016129
N° MFR75116486
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
Prix5.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.600 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.020 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour les cétones, les acides, l’eau, les liquides de frein
  • Section transversale
    0.210 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.005 po
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.015 po
  • Matériel
    URÉTHANE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -40 F à 212 F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, courroies

Aperçu

Description du fabricant
75116486 AS568-326 1-5/8" DI X 2" DE X
  • Bonne résistance à certaines huiles