Motion
75102645

DICHTOMATIK
75102645

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.21 po, DI 4.975 po, DE 5.395 po, Shore D 90 , matériau FKM (Viton®)
N° D’ARTICLE MI08018597
N° MFR75102645
Prix8.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75102645

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.21 po, DI 4.975 po, DE 5.395 po, Shore D 90 , matériau FKM (Viton®)
N° D’ARTICLE MI08018597
N° MFR75102645
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
Prix8.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    4.975 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.395 po
  • Poids global
    17.079 g
  • Épaisseur
    0.2100 po, 5.33 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    Incompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
  • Numéro du joint torique de secours
    V890353
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.21 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.005 po
  • Numéro du tiret
    -353
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.037 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    75102645
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OR-DHH
  • Plage de température
    5F à 390F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    V90
  • Application typique
    Les matériaux FKM sont reconnus pour leur résistance très élevée à la chaleur et à une grande variété de produits chimiques. Les autres avantages clés comprennent une excellente résistance au vieillissement et à l’ozone, une très faible perméabilité aux gaz et le fait que les matériaux s’éteignent eux-mêmes.

Aperçu

Description du fabricant
75102645 AS568-353 5" DI X 5-3/8" DE X
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères