Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.551 po
- Extérieur Diamètre0.691 po
Détails
- Section transversale0.07 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.003 po
- Duromètre90 Duromètre
- Dureté90 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.007 po
- MatérielFFKM / Kalrez®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Plage de températureJusqu’à 617F
- Nom commercial/de marqueKalrez®
- Série TypeKalrez®
- Application typiquePétrole et gaz
Aperçu
Description du fabricant
75074161 AS568-015 DUPONT KALREZ 7090
- Stabilité thermique et résistance à la compression exceptionnelles | Propriétés exceptionnelles de rétention de la force d’étanchéité et réponse aux effets de cycle de température | Excellentes propriétés mécaniques | Coefficient d’expansion thermique (CTE) plus faible que les autres pièces Kalrez®, minimisant ainsi la nécessité d’augmenter le volume libre du presse-étoupe d’étanchéité lors de la mise à niveau des fluoroélastomères (FKM) vers les perfluoroélastomères (FFKM)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité