Motion
K23049-4079

DICHTOMATIK
K23049-4079

49 MM DI X 3 MM CS DUPONT KALREZ 4079 Joint torique
N° D’ARTICLE MI08019575
N° MFRK23049-4079
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
K23049-4079

49 MM DI X 3 MM CS DUPONT KALREZ 4079 Joint torique
N° D’ARTICLE MI08019575
N° MFRK23049-4079
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    49 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour une utilisation dans les amines
  • Section transversale
    3 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.1 mm
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.46 mm
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    0F à 600F
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®
  • Série Type
    Kalrez®
  • Application typique
    Semicon, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75075132 49MM ID X 3MM CS DUPONT KALREZ
  • Excellente stabilité thermique, excellente résistance aux produits chimiques, excellente résistance à la compression, bonne réponse aux effets de cycle de température