Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre10.984 po
- Extérieur Diamètre11.262 po
Détails
- Détails supplémentairesrépond à la norme NORSOK-M-710 REV 2
- Section transversale0.139 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.004 po
- Duromètre95 Duromètre
- Dureté95 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.065 po
- MatérielFFKM / Kalrez®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Plage de température-5.8 F à 482 F
- Nom commercial/de marqueKalrez®
- Série TypeKalrez®
- Application typiqueOutils et équipement pétroliers et gaziers, équipement industriel, pompes et vannes
Aperçu
- Excellente résistance à l’extrusion et à la décompression rapide des gaz