Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre21.955 po
- Extérieur Diamètre22.375 po
Détails
- Détails supplémentairesConçu pour offrir une performance exceptionnelle dans la plus vaste gamme possible de produits chimiques et de températures. Ce produit est un excellent choix pour une utilisation dans les acides, les bases, les amines, la vapeur, l’oxyde d’éthylène et de nombreux autres produits chimiques agressifs. Les flux mixtes, autrefois un problème pour de nombreux transformateurs chimiques, peuvent maintenant être traités par 6375. Le système de durcissement permet également une température de service supérieure continue de 275 °C (525 °F). C’est environ 100 °F de plus que les autres produits revendiquant une résistance chimique étendue.
- Section transversale0.21 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.005 po
- Duromètre75 Duromètre
- Dureté75 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.100 po
- MatérielFFKM / Kalrez®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Plage de température-4F À 527F
- Nom commercial/de marqueKalrez®
- Série TypeKalrez®
- Application typiqueTraitement chimique
Aperçu
- Grande résistance aux produits chimiques tout en maintenant une stabilité à haute température