Motion
75076205

DICHTOMATIK
75076205

18.4 MM DI X 2.7 MM CS DUPONT KALREZ 6230 Joint torique
N° D’ARTICLE MI08020490
N° MFR75076205
Prix73.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75076205

18.4 MM DI X 2.7 MM CS DUPONT KALREZ 6230 Joint torique
N° D’ARTICLE MI08020490
N° MFR75076205
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
Prix73.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    18.4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    23.8 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conforme à la FDA
  • Section transversale
    2.7 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.1 mm
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.25 mm
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    Jusqu’à 500F
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®
  • Série Type
    Kalrez®
  • Application typique
    Produits pharmaceutiques et alimentaires

Aperçu

Description du fabricant
75076205 18.4MM ID X 2.7MM CS DUPONT
  • Un produit noir qui offre une résistance chimique supérieure et une faible contamination par les substances extractibles dans les applications pharmaceutiques et de manipulation des aliments où la conformité FDA est requise. Les pièces du DuPont de l’unité Kalrez® 6230/6230A sont particulièrement adaptées aux systèmes d’eau pour injection (WFI), au nettoyage à la vapeur en place (SIP) et à d’autres systèmes critiques. Les pièces Kalrez° 6230/6230A sont thermiquement stables jusqu’à 260°C (500°F), ce qui permet de les utiliser dans les processus de stérilisation de stade II, où d’autres élastomères perdent leur capacité d’étanchéité