Motion
75076227

DICHTOMATIK
75076227

Joint torique DUPONT KALREZ 6375 2.277 MM DI X 0.25 MM CS
N° D’ARTICLE MI08020498
N° MFR75076227
Prix516.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75076227

Joint torique DUPONT KALREZ 6375 2.277 MM DI X 0.25 MM CS
N° D’ARTICLE MI08020498
N° MFR75076227
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
Prix516.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.277 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.777 mm

Détails

  • Section transversale
    0.25 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.006 mm
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.1 mm
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -4F À 527F
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®
  • Application typique
    Traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75076227 2.277MM ID X 0.25MM CS DUPONT
  • Grande résistance aux produits chimiques tout en maintenant une stabilité à haute température

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté