Motion
75076450

DICHTOMATIK
75076450

51.6 MM DI X 5.7 MM CS DUPONT KALREZ 6375 Joint torique
N° D’ARTICLE MI08020614
N° MFR75076450
Prix416.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75076450

51.6 MM DI X 5.7 MM CS DUPONT KALREZ 6375 Joint torique
N° D’ARTICLE MI08020614
N° MFR75076450
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
Prix416.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    51.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    63 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçu pour offrir une performance exceptionnelle dans la plus vaste gamme possible de produits chimiques et de températures. Ce produit est un excellent choix pour une utilisation dans les acides, les bases, les amines, la vapeur, l’oxyde d’éthylène et de nombreux autres produits chimiques agressifs. Les flux mixtes, autrefois un problème pour de nombreux transformateurs chimiques, peuvent maintenant être traités par 6375. Le système de durcissement permet également une température de service supérieure continue de 275 °C (525 °F). C’est environ 100 °F de plus que les autres produits revendiquant une résistance chimique étendue.
  • Section transversale
    5.7 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.13 mm
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.48 mm
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -4F À 527F
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®
  • Série Type
    Kalrez®
  • Application typique
    Traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75076450 51.6MM ID X 5.7MM CS DUPONT
  • Grande résistance aux produits chimiques tout en maintenant une stabilité à haute température