Spécifications
Dimensions
- Poids7.30 lb
Détails
- Numéro CUP du fabricant691720815571
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- CUP_NON691720815571
Aperçu
- Protection de logement NEMA® 1 IP31
- Conceptions vectorielles de flux en boucle ouverte
- Clavier et affichage faciles à utiliser
- Clavier à distance offert en option
- Affichage DEL à 4 chiffres
- 8 vitesses préréglées
- Contrôle de procédé : modes PID : action directe ou inverse
- Surveillance en temps réel : historique des défauts du registre 8 , ID réseau du variateur version logicielle, bus c.c.