Motion
07-755-XXXL

RPB Safety
07-755-XXXL

Combinaison de sablage robuste - Tissu en coton/nylon, fermeture à glissière avec couvercle protecteur, revers élastique, cheville réglable, couleur verte, taille 3X-Large
N° D’ARTICLE MI08022643
N° MFR07-755-XXXL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RPB Safety
07-755-XXXL

Combinaison de sablage robuste - Tissu en coton/nylon, fermeture à glissière avec couvercle protecteur, revers élastique, cheville réglable, couleur verte, taille 3X-Large
N° D’ARTICLE MI08022643
N° MFR07-755-XXXL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    46 po
  • Taille de la hanche
    48 po
  • Entrejambe
    30 po
  • Longueur totale
    66 po
  • Poids à l’expédition
    2.85 lb
  • Taille
    3X-Large
  • Taille
    42 po

Détails

  • Style cheville
    Réglable
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair avec étui protecteur
  • Couleur
    Vert
  • Style revers
    Élastique
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge
  • Utilisation du vêtement
    Sablage
  • Code d’harmonisation
    6211.39.8010
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Hotte non incluse
  • Numéro CUP du fabricant
    814768022323
  • Matériel
    Coton/nylon

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON DE SABLAGE ROBUSTE 07-755-XXXL RPB
  • Glissière en nylon robuste avec couvercle protecteur
  • Dos en coton respirant conçu pour garder l’opérateur au frais
  • Poignet élastique pour un ajustement confortable
  • Offert en 6 tailles
  • Genoux en option
  • Nylon robuste pour une protection maximale à l’avant de votre corps et de vos bras
  • Poignets ajustables sur les jambes