Spécifications
Dimensions
- Poids6.28 lb
Détails
- Code d’harmonisation6506.10.6075
- Numéro CUP du fabricant814768025294
- MatérielNylon
- Compatibilité de la série/du systèmeNova 3
- Normes respectéesNIOSH, ANSI Z87.1-2010, ANSI Z89.1-2012, type 1 classe C
- Type de systèmeSystème SAR