Motion
NV3-702-51

RPB Safety
NV3-702-51

Vanne de régulation de débit et de cape en nylon Nova 3 - Compatibilité de la série Nova 3 , Normes respectées : NIOSH, ANSI Z87.1-2010, ANSI Z89.1-2012, Type 1 Classe C
N° D’ARTICLE MI08022759
N° MFRNV3-702-51
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RPB Safety
NV3-702-51

Vanne de régulation de débit et de cape en nylon Nova 3 - Compatibilité de la série Nova 3 , Normes respectées : NIOSH, ANSI Z87.1-2010, ANSI Z89.1-2012, Type 1 Classe C
N° D’ARTICLE MI08022759
N° MFRNV3-702-51
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6.5 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    6506.10.6075
  • Numéro CUP du fabricant
    814768025317
  • Matériel
    Nylon
  • Compatibilité de la série/du système
    Nova 3
  • Normes respectées
    NIOSH, ANSI Z87.1-2010, ANSI Z89.1-2012, type 1 classe C
  • Type de système
    Système SAR

Aperçu

Description du fabricant
NV3-702-51 RPB NOVA 3 - RÉGULATION DE DÉBIT,