Spécifications
Dimensions
- Poids0.8 lb
Détails
- Code d’harmonisation6201.19.9060
- Numéro CUP du fabricant814768025836
- MatérielNylon
- Compatibilité de la série/du systèmeNova 3
- Normes respectéesNIOSH, ANSI Z87.1-2010, ANSI Z89.1-2012, type 1 classe C
- Type de systèmeSystème SAR