Motion
NV3-751

RPB Safety
NV3-751

Cape de respirateur en nylon extra-longue Nova 3 - Compatibilité de la série Nova 3 , Normes respectées : NIOSH, ANSI Z87.1-2010, ANSI Z89.1-2012, Type 1 Classe C
N° D’ARTICLE MI08022783
N° MFRNV3-751
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RPB Safety
NV3-751

Cape de respirateur en nylon extra-longue Nova 3 - Compatibilité de la série Nova 3 , Normes respectées : NIOSH, ANSI Z87.1-2010, ANSI Z89.1-2012, Type 1 Classe C
N° D’ARTICLE MI08022783
N° MFRNV3-751
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    6201.19.9060
  • Numéro CUP du fabricant
    814768025850
  • Matériel
    Nylon
  • Compatibilité de la série/du système
    Nova 3
  • Normes respectées
    NIOSH, ANSI Z87.1-2010, ANSI Z89.1-2012, type 1 classe C
  • Type de système
    Système SAR

Aperçu

Description du fabricant
NV3-751 RPB NOVA 3 NYLON EXTRA LONG