Motion
BSF1560DDUHP2B

NSK CORP, BEARING DIV
BSF1560DDUHP2B

Roulement à contact angulaire - Alésage de 15 mm, D.E. de 60 mm, Double étanchéité, Sans bague élastique, Angle de contact sans objet, C0
N° D’ARTICLE MI08029881
N° MFRBSF1560DDUHP2B
Prix3,789.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
BSF1560DDUHP2B

Roulement à contact angulaire - Alésage de 15 mm, D.E. de 60 mm, Double étanchéité, Sans bague élastique, Angle de contact sans objet, C0
N° D’ARTICLE MI08029881
N° MFRBSF1560DDUHP2B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,789.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    60 mm
  • Hauteur totale
    25 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BSF1560DDUHP2B (UNIQUE)
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176954474
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176954474

Aperçu

Description du fabricant
BSF1560DDUHP2B (UNIQUE)
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon