Motion
BSF40115DDUHP2BDT

NSK CORP, BEARING DIV
BSF40115DDUHP2BDT

Roulement à contact angulaire - Alésage de 40 mm, D.E. de 115 mm, Largeur de 92 mm, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact sans objet, C0
N° D’ARTICLE MI08029898
N° MFRBSF40115DDUHP2BDT
Prix9,832.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
BSF40115DDUHP2BDT

Roulement à contact angulaire - Alésage de 40 mm, D.E. de 115 mm, Largeur de 92 mm, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact sans objet, C0
N° D’ARTICLE MI08029898
N° MFRBSF40115DDUHP2BDT

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9,832.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Hauteur totale
    92 mm
  • Global Largeur  
    92 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BSF40115DDUHP2BDT (DUPLEX)
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176954627
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176954627

Aperçu

Description du fabricant
BSF40115DDUHP2BDT (DUPLEX)