Motion
BSN1545DDUHP2B

NSK CORP, BEARING DIV
BSN1545DDUHP2B

Roulement à contact angulaire - Alésage de 15 mm, D.E. de 45 mm, Double étanchéité, Sans bague élastique, Angle de contact sans objet, C0
N° D’ARTICLE MI08029907
N° MFRBSN1545DDUHP2B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
BSN1545DDUHP2B

Roulement à contact angulaire - Alésage de 15 mm, D.E. de 45 mm, Double étanchéité, Sans bague élastique, Angle de contact sans objet, C0
N° D’ARTICLE MI08029907
N° MFRBSN1545DDUHP2B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    45 mm
  • Hauteur totale
    25 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BSN1545DDUHP2B (UNIQUE)
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176954689
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176954689

Aperçu

Description du fabricant
BSN1545DDUHP2B (UNIQUE)