Motion
BSN50110DDUHP2B

NSK CORP, BEARING DIV
BSN50110DDUHP2B

Roulement à contact angulaire - Alésage de 50 mm, D.E. de 110 mm, Double étanchéité, Sans bague élastique, Angle de contact sans objet, C0
N° D’ARTICLE MI08029925
N° MFRBSN50110DDUHP2B
Prix3,615.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
BSN50110DDUHP2B

Roulement à contact angulaire - Alésage de 50 mm, D.E. de 110 mm, Double étanchéité, Sans bague élastique, Angle de contact sans objet, C0
N° D’ARTICLE MI08029925
N° MFRBSN50110DDUHP2B
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
Prix3,615.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Hauteur totale
    54 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BSN50110DDUHP2B (UNIQUE)
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    192661015391
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661015391

Aperçu

Description du fabricant
BSN50110DDUHP2B (UNIQUE)