Motion
UELC210-115D1

NTN
UELC210-115D1

Unité de cartouche, boîtier moulé, collier de verrouillage excentrique, type UELC
N° D’ARTICLE MI08030312
N° MFRUELC210-115D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELC210-115D1

Unité de cartouche, boîtier moulé, collier de verrouillage excentrique, type UELC
N° D’ARTICLE MI08030312
N° MFRUELC210-115D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.9375 po
  • Rayon du filet
    0.0984 po
  • Boîtier Largeur  
    1.5937 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.4685 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.7244 po
  • Largeur totale
    2.4690 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.9375 po
  • Poids
    4.60 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier trempé
  • Numéro de palier
    UEL210-115D1
  • ID du boîtier
    C210D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Rendement
    Service léger
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
UELC210-115D1 INSERT DE ROULEMENT DE BILLE