Motion
DISQUE 769F, 05903, T27, 4-1/2, 7/8". 40GR

3M
DISC 769F, 05903, T27, 4-1/2, 7/8". 40GR

Disque à lamelles - Type 27, 0.8750 po Trou central, 40+ grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI08032664
N° MFRDISC 769F, 05903, T27, 4-1/2, 7/8". 40GR
Prix6.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
DISC 769F, 05903, T27, 4-1/2, 7/8". 40GR

Disque à lamelles - Type 27, 0.8750 po Trou central, 40+ grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI08032664
N° MFRDISC 769F, 05903, T27, 4-1/2, 7/8". 40GR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids du dossier
    Poids YF
  • Trou central Diamètre  
    0.8750 po
  • Poids
    0.211 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Mélange, ébavurage, finition, préparation de surface, retrait de soudure
  • Matériau de support
    Polyester
  • Type de liaison
    Résine
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    40+
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060059036
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Série
    769F
  • CUP_NON
    00638060059036

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE 769F, 05903, T27, 4-1/2, 7/8". 40GR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une performance et une polyvalence élevées et durables à un prix avantageux
  • Contient du grain en forme de précision 3M , qui coupe plus rapidement et dure plus longtemps que le grain abrasif conventionnel
  • Capacité éprouvée à surpasser les disques à lamelles traditionnels en alumine et zircone
  • Les lambeaux individuels se décomposent, exposant les minéraux frais pour offrir un taux de coupe constant pour la durée de vie du disque
  • Idéal pour une utilisation sur l’acier au carbone, l’acier inoxydable et d’autres alliages sensibles à la chaleur
  • Couvre une vaste gamme d’applications, du meulage de soudure et du biseautage à la préparation de surface