Motion
149634

BRADY
149634

Ruban de marquage pour plancher épais ToughStripe Max B-543 - 2 po de largeur, 100 pi de longueur, 0.050 po d’épaisseur, matériau en vinyle, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI08035934
N° MFR149634
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
149634

Ruban de marquage pour plancher épais ToughStripe Max B-543 - 2 po de largeur, 100 pi de longueur, 0.050 po d’épaisseur, matériau en vinyle, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI08035934
N° MFR149634
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Épaisseur
    0.050 po
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Type d’adhésif
    Acrylique
  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Rouge
  • Finition
    Brillant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473608040
  • Plage de température de fonctionnement
    140 °F
  • Type de produit
    Ruban de marquage de voie
  • Matériau du ruban
    Vinyle

Aperçu

Description du fabricant
149634 HARDSTRIPE MAX 2IN X 100FT
  • Offre une plus grande épaisseur pour résister aux coupures et aux éraflures dans les zones à forte circulation
  • Durabilité dans les zones de circulation des chariots élévateurs et des véhicules industriels
  • Performance adhésive agressive lorsque vous en avez besoin, retrait facile lorsque vous n’en avez pas besoin
  • Bords biseautés pour minimiser les « points de cueillette » et les bosses de circulation
  • Installation facile avec un minimum d’outils