Motion
78C24
N° D’ARTICLE MI08036455
N° MFR78C24
Prix2,008.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI08036455
N° MFR78C24
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
Prix2,008.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.8750 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.9380 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    6.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.3750 po
  • Alésage maximal
    4.0630 po
  • Diamètre extérieur
    20.8170 po
  • Diamètre du pas
    19.9880 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    20.8200 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    20.8200 po
  • Poids
    119.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne technique
  • Numéro CUP du fabricant
    697950069272
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    24
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950069272

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON 78C24 SB
  • Les pignons en acier Martin Accu-Torch ® sont disponibles pour pratiquement toutes les chaînes de classe technique de style A, B et C.
  • Également disponible en version fendue avec moyeu soudé et moyeu amovible fendu ou solide.
  • Ils peuvent également être fournis comme goupille de cisaillement.
  • Dans la mesure du possible, veuillez préciser le numéro de chaîne, le diamètre de pas, le nombre de dents, la taille de l’alésage et de la rainure de clavette, ainsi que le style de moyeu requis.
  • Les pignons Accu-Torch ® ne sont pas destinés à remplacer les pignons de chaîne à rouleaux à dents coupées.
  • Pour les chaînes de cours d’ingénierie et d’usine
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • La pièce prête pour l’arbre permet d’économiser sur les coûts d’arrêt et les frais supplémentaires

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté