Motion
CD125P1FS
Moteur IEEE 841 - 125 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 400-460 V, cadre 444TS , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 2975 tr/min - base 3580 tr/min, horizontal / montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI08036735
N° MFRCD125P1FS
Prix17,811.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur IEEE 841 - 125 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 400-460 V, cadre 444TS , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 2975 tr/min - base 3580 tr/min, horizontal / montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI08036735
N° MFRCD125P1FS
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
Prix17,811.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    444TS
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Couple
    183.4 pi-lb
  • Poids
    1430 lb

Détails

  • Régime de base
    2975 tr/min à 3580 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    TCE, 125 HP, 2P, 444TS
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    95.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382131197
  • Courant maximal admissible
    142 A, 164 A
  • Modèle
    GJ23
  • Puissance du moteur
    125 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    400-460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6313-J /C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382131197

Aperçu

Description du fabricant
CD125P1FS 125 HP 3580 & 2975 TR/MIN 444TS